B751-0320 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 37291791

B751-0320 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 37291791
B751-0320 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 37291791
B751-0320 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO 37291791

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(66個)
1パック(66個)
1パック(95個)
1パック(91個)
1パック(76個)
1パック(74個)
1パック(56個)
1パック(50個)
1パック(75個)
1パック(72個)
1パック(70個)
1パック(63個)
1パック(60個)
1パック(53個)
1パック(42個)
1パック(39個)
1パック(46個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(37個)
1パック(31個)
1パック(26個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(17個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20
M3×20
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×25
M3×30
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
内容量1パック(66個)注文コード37291791品番B751-0320
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)20仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付トラスコ品番300-2993材質低炭素鋼質量(g)72.4種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)72.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37291895
2019-04-01
用途: 設備組立時

品質も良く問題なく使用できました。別のサイズも含め機会あればリピートで注文したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37291834
2019-01-11
用途: 機械組み立て

普通に使えています、不可もありません
配達は速いですがコスパは普通です
但し欠品中でも反映されておらず困るときがあります

対象商品 : 37291852
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 37291816
2016-02-12
用途: 製品組み立てに使用
アイ・エス技研

使用状況は非常に良いです。

対象商品 : 37291852
2016-02-05
用途: 制御盤の組立
電修技研

ワッシャの小さいのが、手に入りにくかったのでよかったデス

対象商品 : 37291852
2015-04-16
用途: 制御部品の取り付け
FA電機

普通通りに使用できました。
問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする