ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(56個) 注文コード 37291825 品番 B751-0406
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 トラスコ品番300-3027 材質低炭素鋼 質量(g)55.6 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×6 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力) 質量(g/パック)55.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37291895
2019-04-01
用途:
設備組立時

品質も良く問題なく使用できました。別のサイズも含め機会あればリピートで注文したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37291834
2019-01-11
用途:
機械組み立て

普通に使えています、不可もありません
配達は速いですがコスパは普通です
但し欠品中でも反映されておらず困るときがあります

対象商品:
37291852
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
37291816
2016-02-12
用途:
製品組み立てに使用
アイ・エス技研 様

使用状況は非常に良いです。

対象商品:
37291852
2016-02-05
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

ワッシャの小さいのが、手に入りにくかったのでよかったデス

対象商品:
37291852
2015-04-16
用途:
制御部品の取り付け
FA電機 様

普通通りに使用できました。
問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする