TRUSCO
ジョイントケース(固定仕切タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕切数(個)
4
トラスコ品番
299-6324
注文コード
37309876
品番
TJC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
この商品は
仕切数・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物をすっきり収納するのに便利なケースです。
トラスコ品番
299-6324
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
17
質量(g)
23.9
奥行(mm)
64
有効内寸(mm)
50×59×14(コマ大)、25×19×14(コマ小)
仕切数(個)
4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×59×14(コマ大)、25×19×14(コマ小)
仕切り
あり