TRUSCO
フリーケース仕切板5枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
37310183
品番
TFC-S
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
トラスコ品番
299-5069
色
クリア
質量(g)
11.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×33
仕切り
仕切板5枚
質量(g/枚)
2.34