イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ OFCT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37367802
品番
OFCT07T3-RW-16 IC928
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
材質
鉄・SUS用コーティングチップ
用途
ミリング中仕上げ加工
仕様
Cヘリオクト/チップCOAT
トラスコ品番
620-0257
形状
正八角形
厚さ(mm)
4.58
切刃長さ(mm)
4.6
逃げ角(度)
25
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面