イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ WOLH-GF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37368694
品番
WOLH05T304-GF IC328
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
5
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
トラスコ品番
210-4890
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。