チップ SDMR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37390105 品番SDMR1205PDR-HQ-M IC28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

材質超硬 用途フライス加工用チップ 仕様Aヘリクアッド/チップ超硬 トラスコ品番338-8735 形状正方形 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1 穴の形状穴無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする