チップ ONHU-W

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鋳物用コーティングチップ 注文コード37391374 品番ONHU 0806AN-N-W IC910
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

16ミル
18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減

材質鋳物用コーティングチップ 用途ミリング中仕上げ加工 トラスコ品番338-8158 形状正八角形 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)5.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする