チップ ONMU-HL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC910 注文コード37391392 品番ONMU080612-HL IC910
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
形状正八角形135° 材質IC910 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° トラスコ品番338-8174 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする