イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ OFMW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37392302
品番
OFMW 0706R10-FF IC908
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
材質
鉄・SUS用コーティングチップ
トラスコ品番
338-8123
厚さ(mm)
8
切刃長さ(mm)
2.2
用途
ミリング中仕上げ加工
仕様
Cヘリオクト/チップCOAT
形状
正八角形
逃げ角(度)
25
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し