富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の フライス用
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
37405462
品番
SDMT150404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
352-9142
適合機種
マルチアングルミル
材質
TiAlNコート
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18