ニチユ 加熱積算ラベル(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード37410974 品番KS-90-20
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。
左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
食品の加温確認。
食器の乾燥確認。
ボイル過熱の工程確認など。
仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管 トラスコ品番463-5230 質量(g)35 寸法(縦×横)(mm)14×30 質量(g/枚)0.18 有効期間1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年) 変色条件(温度-時間)/90℃-20分枚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする