高性能水分計MR器専用木材用プローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37411236 品番TG-PA
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(%)3.5〜50 仕様水分比較モード MC-3 : 1〜100表示 トラスコ品番276-1718 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする