商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)16外径O.D.(Φmm)75.43寸法PLD(mm)0.48寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)43適合フランジ外径D(mm)83適合フランジ内径P(mm)63適合フランジ厚t(mm)16歯数48呼び幅10mm特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質高力アルミニウム合金形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)5適合フランジF-168363概略質量(kg)0.534歯形S5Mピッチ径(Φmm)76.39