TRUSCO
TRUSCOの テーブル・椅子セット
TRUSCOの 応接セット
カジュアルオフィスチェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37475000
品番
MTOF-LG
参考基準価格(税別)
¥45,710
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな十字脚でカジュアルシーンにもよく合います。
別売りのオプションで肘を取り付けることができます。
座は昇降機能が付いています。
移動に便利なキャスター脚タイプのチェアです。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
幅(mm)
460
色
ライトグレー
高さ(mm)
780〜820
奥行(mm)
687
間口(mm)
680
張地
布張り
座幅(mm)
460
座高(mm)
400〜440
座奥行(mm)
450
注意
※肘は別売です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません