カジュアルオフィスチェア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37475009 品番 MTOF-BY
参考基準価格(税別)¥45,710 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スタイリッシュな十字脚でカジュアルシーンにもよく合います。
別売りのオプションで肘を取り付けることができます。
座は昇降機能が付いています。
移動に便利なキャスター脚タイプのチェアです。

用途カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。 幅(mm)460 ブライトイエロー 高さ(mm)780〜820 奥行(mm)687 間口(mm)680 張地布張り 座幅(mm)460 座高(mm)400〜440 座奥行(mm)450
注意

※肘は別売です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする