カスタマイズスツール スクエアテーブル

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37475210 品番 TSTB606-OR
参考基準価格(税別)¥33,210 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TRUSCOスクエアテーブルのテーブル部のみです。
別途脚部パーツ(TSREG-W/BK)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルテーブルが作れます。
無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
オプションパーツとして、連結パーツ(TSCN)があります。

用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。 幅(mm)606 オレンジ 高さ(mm)340 奥行(mm)606 間口(mm)606 張地
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする