TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ラウンドチェア
導電性作業チェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
37476348
品番
TAS-735
参考基準価格(税別)
¥49,280
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
優れた導電性を発揮する背もたれ付き作業椅子です。
長時間の作業に適した作業椅子です。
座面高さ(mm)
410〜520
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×380
色
ブラック
高さ(mm)
735〜845
張地
導電性ビニールレザー張り
背もたれ
あり
座上下調節
ガス調節式
座幅(mm)
400
表面抵抗値(Ω)
(張地)10 6乗
座高(mm)
410〜520
座奥行(mm)
380
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません