カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37478296 品番 XBW-34C3-10-16
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
外径A(Φmm)34 寸法E(Φmm)16.5 寸法F(mm)4 寸法G(mm)13 寸法L(mm)12 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)37.4 常用トルク(N・m)4.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)A7075 質量(g)63 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.4 慣性モーメント(kg・m2)9×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする