外径A(Φmm)34
寸法E(Φmm)16.5
寸法F(mm)4
寸法G(mm)13
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)37.4
常用トルク(N・m)4.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A7075
質量(g)63
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8.4
慣性モーメント(kg・m2)9×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)1.5