カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37479172 品番 XBW-44C2-10-12
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
外径A(Φmm)44 寸法E(Φmm)23 寸法F(mm)5 寸法G(mm)17 寸法L(mm)15 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)46.6 常用トルク(N・m)10 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)151 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする