カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37479811 品番 XBW-56C3-10-10
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)56 寸法E(Φmm)29 寸法F(mm)6 寸法G(mm)21.25 寸法L(mm)20 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)60.4 常用トルク(N・m)25 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)322 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)50 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)±0.8 ねじ締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする