外径A(Φmm)104
寸法E(Φmm)58
寸法F(mm)9
寸法G(mm)40.5
寸法L(mm)32
軸穴径D1(Φmm)35
軸穴径D2(Φmm)40
全長W(mm)104.4
常用トルク(N・m)200
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1820
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)400
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000
軸方向変位(mm)±1.4
ねじ締付トルク(N・m)30