カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37482392 品番 XBW-104C8-38-42
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
外径A(Φmm)104 寸法E(Φmm)58 寸法F(mm)9 寸法G(mm)40.5 寸法L(mm)32 軸穴径D1(Φmm)38 軸穴径D2(Φmm)42 全長W(mm)104.4 常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1820 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)400 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする