カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37485655 品番 XBS-15C2-3-6
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径A(Φmm)15 寸法F(mm)2.3 寸法G(mm)5.25 寸法W(mm)16 寸法c(Φmm)27.2 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)6 全長L(mm)7.5 常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)5 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)9.8×10-8 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする