カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37485761 品番 XBS-19C2-5-5
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径A(Φmm)19 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)7.1 寸法W(mm)19 寸法c(Φmm)27.2 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長L(mm)9 常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)9 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)600 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする