NANO COMP (ナノコンプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37486026 品番W0100523
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

<コンディション>
Dry to Dump
Hardpack to Sandy
<テクノロジー>
Dense mid teread height
Center line semi-broken tread

用途グラベル、シクロクロス ブラック サイズ700×40c 質量(g)550 ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする