WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
RANGER TCS (レンジャー TCS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37486087
品番
W0100966
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
<コンディション>
Dry to Wet
Hardpack to Loam
<テクノロジー>
Exposed outer lugs
Suppotive centerline tread pattern
用途
トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング
仕様
サイドプロテクト:Slash Guard 2
色
ブラック
サイズ
27.5×2.8
ケーシング
LightWeight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
TCS