NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコンlimX XRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37497223
品番
XRP-16C-5-5
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
16
寸法F(mm)
2.6
寸法G(mm)
5
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
5
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
5
全長W(mm)
20
常用トルク(N・m)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
材質(本体)
A7075
質量(g)
9
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
1.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.1×10
-7
ねじ寸法M
M2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5