NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコンlimX XRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37497266
品番
XRP-19C-6-8
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
19
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
6.25
寸法L(mm)
13
寸法L1(mm)
6.5
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
26
常用トルク(N・m)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
材質(本体)
A7075
質量(g)
15
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
2.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.0×10
-7
ねじ寸法M
M2.5
ねじ締付トルク(N・m)
1