カプリコンlimX XRPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37497275 品番 XRP-19C-8-8
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径A(Φmm)19 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)6.25 寸法L(mm)13 寸法L1(mm)6.5 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)26 常用トルク(N・m)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A7075 質量(g)15 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)2.8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-7 ねじ寸法MM2.5 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする