NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコンlimX XRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37497284
品番
XRP-24C-8-8
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
24
寸法F(mm)
3.75
寸法G(mm)
7.75
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
7
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
30
常用トルク(N・m)
4.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
材質(本体)
A7075
質量(g)
32
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
10
最大トルク(N・m)
4.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.7×10
-6
ねじ寸法M
M3
ねじ締付トルク(N・m)
1.5