NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコンlimX XRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37497345
品番
XRP-39C-12-12
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
39
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
14.5
寸法L(mm)
24
寸法L1(mm)
10
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
48
常用トルク(N・m)
10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
材質(本体)
A7075
質量(g)
140
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
18
最大トルク(N・m)
9.4
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.9×10
-5
ねじ寸法M
M4
ねじ締付トルク(N・m)
2.5