画像準備中

カプリコン MOSシリーズ用スペーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37527707 品番MOS-32-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 最大トルク(N・m)5.6 常用トルク(N・m)2.8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)190 材質(スペーサ)ポリアセタール 寸法A(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37527707 MOS-32-SP 07219107 MOS-32-SPCR カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする