MOHS-19C-6-6 カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37527743

カプリコン MOHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
外径A(Φmm)19
全長W(mm)22.1
内容量1個注文コード37527743品番MOHS-19C-6-6
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)10寸法F(mm)3.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)22.1常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏心(mm)1.3材質(本体)SUS303質量(g)28種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)0.8慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)160ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする