カプリコン MOHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37527752 品番 MOHS-19C-6-8
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)19 寸法E(Φmm)10 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)6.5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)22.1 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])900 許容偏心(mm)1.3 材質(本体)SUS303 質量(g)28 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)0.8 慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)160 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする