MOHS-32C-10-10 カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37527856

カプリコン MOHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)10
外径A(Φmm)31.7
全長W(mm)33.3
内容量1個注文コード37527856品番MOHS-32C-10-10
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
外径A(Φmm)31.7寸法E(Φmm)18寸法F(mm)5寸法G(mm)11寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)33.3常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏心(mm)2材質(本体)SUS303質量(g)110種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)600ねじ締付トルク(N・m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする