カプリコン MOHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37527883 品番 MOHS-32C-10-14
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
外径A(Φmm)31.7 寸法E(Φmm)18 寸法F(mm)5 寸法G(mm)11 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)33.3 常用トルク(N・m)2.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])900 許容偏心(mm)2 材質(本体)SUS303 質量(g)110 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)4.4 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)600 ねじ締付トルク(N・m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする