外径A(Φmm)31.7寸法E(Φmm)18寸法F(mm)5寸法G(mm)11寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)33.3常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏心(mm)2材質(本体)SUS303質量(g)110種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)600ねじ締付トルク(N・m)1.2