カプリコン MSXPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37528206 品番 MSXP-25C-6-8
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)25 寸法F(mm)4.25 寸法G(mm)8 寸法L(mm)8.5 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)25 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 質量(g)3.8 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)1.4 慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-7 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)110 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする