外径A(Φmm)36
寸法F(mm)6
寸法G(mm)11
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)35
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
質量(g)10
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)280
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.15