曜日別特売
MSXP-36C-15-15 カプリコン MSXPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528321

カプリコン MSXPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
外径A(Φmm)36
全長W(mm)35
内容量1個注文コード37528321品番MSXP-36C-15-15
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径A(Φmm)36寸法F(mm)6寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)35常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.05材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)質量(g)10種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)280軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする