種類フランジタイプ軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)30外径A(Φmm)112最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)33許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1/6軸方向変位(mm)±2.1材質(本体)S25C以上慣性モーメント(kg・m2)4.0×10-3下穴径(Φmm)13寸法a(mm)10ボルト数4ボルト抜きしろ(mm)56継手ボルト品番F2寸法B(mm)75寸法C1(mm)50寸法C2(mm)50寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)40寸法M(mm)23寸法t(mm)3質量(g)2760質量(kg)2.76