フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37558631 品番 FCLS125
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)35 軸穴径D2(Φmm)30 外径A(Φmm)125 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)73 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1/6 軸方向変位(mm)±2.1 材質(本体)S25C以上 慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-3 下穴径(Φmm)13 寸法a(mm)14 ボルト数4 ボルト抜きしろ(mm)64 継手ボルト品番F3 寸法B(mm)85 寸法C1(mm)56 寸法C2(mm)50 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)45 寸法M(mm)32 寸法t(mm)3 質量(g)3650 質量(kg)3.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする