種類フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)48
軸穴径D2(Φmm)48
外径A(Φmm)160
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)200
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)1/6
軸方向変位(mm)±2.1
材質(本体)S25C以上
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-2
下穴径(Φmm)14
寸法a(mm)14
ボルト数8
ボルト抜きしろ(mm)64
継手ボルト品番F3
寸法B(mm)115
寸法C1(mm)80
寸法C2(mm)80
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)56
寸法M(mm)32
寸法t(mm)3
質量(g)6940
質量(kg)6.94