フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37558674 品番 FCLS200
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)60 軸穴径D2(Φmm)60 外径A(Φmm)200 最高回転数(min-1[r.p.m])4800 最大トルク(N・m)440 許容偏心(mm)0.2 許容偏角(°)1/6 軸方向変位(mm)±2.8 材質(本体)S25C以上 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-2 下穴径(Φmm)18 寸法a(mm)20 ボルト数8 ボルト抜きしろ(mm)85 継手ボルト品番F4 寸法B(mm)145 寸法C1(mm)100 寸法C2(mm)100 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)71 寸法M(mm)41 寸法t(mm)4 質量(g)14300 質量(kg)14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする