フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37558683 品番 FCLS224
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)70 軸穴径D2(Φmm)70 外径A(Φmm)224 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 最大トルク(N・m)510 許容偏心(mm)0.2 許容偏角(°)1/6 軸方向変位(mm)±2.8 材質(本体)S25C以上 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-1 下穴径(Φmm)18 寸法a(mm)20 ボルト数8 ボルト抜きしろ(mm)85 継手ボルト品番F4 寸法B(mm)170 寸法C1(mm)112 寸法C2(mm)112 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)80 寸法M(mm)41 寸法t(mm)4 質量(g)18300 質量(kg)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする