種類フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)75
軸穴径D2(Φmm)75
外径A(Φmm)250
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
最大トルク(N・m)850
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)1/6
軸方向変位(mm)±2.8
材質(本体)S25C以上
慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-1
下穴径(Φmm)20
寸法a(mm)25
ボルト数8
ボルト抜きしろ(mm)100
継手ボルト品番F5
寸法B(mm)180
寸法C1(mm)125
寸法C2(mm)125
寸法F1(mm)28
寸法F2(mm)28
寸法L(mm)90
寸法M(mm)51
寸法t(mm)4
質量(g)27600
質量(kg)27.6