種類フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)85
軸穴径D2(Φmm)85
外径A(Φmm)280
最高回転数(min-1[r.p.m])3450
最大トルク(N・m)1500
許容偏心(mm)0.3
許容偏角(°)1/6
軸方向変位(mm)±2.8
材質(本体)S25C以上
慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-1
下穴径(Φmm)30
寸法a(mm)28
ボルト数8
ボルト抜きしろ(mm)116
継手ボルト品番F6
寸法B(mm)200
寸法C1(mm)140
寸法C2(mm)140
寸法F1(mm)28
寸法F2(mm)40
寸法L(mm)100
寸法M(mm)57
寸法t(mm)4
質量(g)38700
質量(kg)38.7