フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37558717 品番 FCLS315
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)100 軸穴径D2(Φmm)100 外径A(Φmm)315 最高回転数(min-1[r.p.m])3050 最大トルク(N・m)2200 許容偏心(mm)0.3 許容偏角(°)1/6 軸方向変位(mm)±2.8 材質(本体)S25C以上 慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-1 下穴径(Φmm)32 寸法a(mm)28 ボルト数10 ボルト抜きしろ(mm)116 継手ボルト品番F6 寸法B(mm)236 寸法C1(mm)160 寸法C2(mm)160 寸法F1(mm)28 寸法F2(mm)40 寸法L(mm)112 寸法M(mm)57 寸法t(mm)4 質量(g)50900 質量(kg)50.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする